ポルテロ ハンギングバスケット2個と回転スイングバスケット付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77002599 品番545.48.262
参考基準価格(税別)¥86,100 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

キッチンに最適な洗剤などを収納するスライド式収納、アンダーシンクユニット 底板取付用

セット内容
レール付きシステムサポート 1 個
ハンドル付きハンギングバスケット 1 個
ハンドルなしハンギングバスケット 1 個
スイングバスケット 1 個
曲線セパレーター 8 個
耐荷重(kg)15 調整機能ボトルホルダーとバスケットは取外し可能 仕上クロームメッキ、トレー:半透明白 材質スチール 用途キッチン、壁面収納など 仕様ソフトクローズ付、底板に簡単取付 間口W×奥行D×高さH(mm)276×468×510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする