ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
ポルテロ ハンギングバスケット2個付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77002608
品番
545.48.261
参考基準価格(税別)
¥72,700
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
キッチンに最適な洗剤などを収納するスライド式収納、アンダーシンクユニット 底板取付用
セット内容
レール付きシステムサポート 1 個
ハンドル付きハンギングバスケット 1 個
ハンドルなしハンギングバスケット 1 個
曲線セパレーター 8 個
耐荷重(kg)
12
調整機能
ボトルホルダーは取外し可能
仕上
クロームメッキ、トレー:半透明白
材質
スチール
用途
キッチン、壁面収納など
仕様
ソフトクローズ付、底板に簡単取付
間口W×奥行D×高さH(mm)
276×468×395