ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
アンダーシンクスライド
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77002635
品番
545.48.239
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンク下に最適なスライド式の収納、
持出長さ(mm)
335
内寸幅(mm)
240
取付
側板にネジ止め
調整機能
しっかりと溶接されたバスケット
仕上
クロームメッキ
材質
スチール
用途
キッチン、壁面収納など
仕様
左右兼用