ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
ビルトインバスケット 全側面クローズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77002669
品番
543.21.229
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
扉裏に取り付け収納スペースを増やすカゴ、ベースユニットアクセサリー
寸法(幅W×高さH)(mm)
260×63
取付
ネジ止め
仕上
クロームメッキ
材質
スチール
用途
キッチン、壁面収納など
仕様
アクリルガラス底板付
幅(mm)
260