ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
ベースユニット No.15 Plus 3段引 ソフトクローズ付 ディバイダークリップ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スタイル
注文コード
77002827
品番
545.61.350
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンに最適なスライド式調味料入れです。
仕上
クロームメッキ
材質
スチール
用途
キッチン
仕様
スタイル