ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
スライドバスケット DISPENSA JUNIOR V 3段引 ソフトクローズ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
77002906
品番
545.67.252
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
キッチンに最適なスライド式バスケットです。
セット内容
スライドフレーム 1 個
レール、ソフトクローズ付 1 セット
フロントブラケット 1 セット
取付説明書 1 部
キャビネット幅(mm)
300
高さ内寸(mm)
615以上
内寸奥行(mm)
480以上
内寸幅(mm)
キャビネット幅-40
取付
底板にネジ止め、フロントレールとフロントブラケットは引き出した吊りフレームにクリップ固定
調整機能
3段引
仕上
粉体塗装メタリック色
材質
スチール
用途
キッチン
仕様
ソフトクローズ付き