スライドバスケット DISPENSA JUNIOR V 3段引 ソフトクローズ付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 77002924 品番 545.67.254
参考基準価格(税別)¥65,500 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

キッチンに最適なスライド式バスケットです。

セット内容
スライドフレーム 1 個
レール、ソフトクローズ付 1 セット
フロントブラケット 1 セット
取付説明書 1 部
キャビネット幅(mm)450 高さ内寸(mm)615以上 内寸奥行(mm)480以上 内寸幅(mm)キャビネット幅-40 取付底板にネジ止め、フロントレールとフロントブラケットは引き出した吊りフレームにクリップ固定 調整機能3段引 仕上粉体塗装メタリック色 材質スチール 用途キッチン 仕様ソフトクローズ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする