ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
フックインボックス Youbo×× セット2
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77002967
品番
546.76.294
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
キッチンに最適なスライド式収納です。スライドバスケット DISPENSA JUNIOR V トールユニット Dispensa 用
セット内容
ボックス 3.2 L (115×450×95mm) 1 個
トレー 1.1 L (115×450×35mm) 1 個
仕切板小 3 個
仕切板大 3 個
サポート 2 個
取付
引き出しフレームに吊り下げ用
仕上
プラスチック
材質
プラスチック
用途
キッチン