ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
トールユニットシステム DISPENSA Single W150 フックイントレー Libell
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77003353
品番
545.85.990
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
DISPENSA Single W150用のトレーです。
キャビネット幅(mm)
150
取付
トールユニットシステム DISPENSA に引っ掛けて固定
仕上
メタリック色
材質
スチール
用途
キッチン
間口W×奥行D×高さH(mm)
100×470×92