ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
トールユニットシステム DISPENSA 3段引 ソフトクローズシステム付 Clickfi×× 仕様
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
77003439
品番
546.59.925
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
キッチンに適したトール収納です。
セット内容
フレーム、ソフトクローズ (SoftStopp) 付 1 個
下部レール、ソフトクローズ (SoftStopp Plus) 付 1 個
上部レール 1 個
フロントブラケット 1 セット
補強用ブラケット 2 個
取付説明書 1 部
キャビネット幅(mm)
500
内寸奥行(mm)
500以上
高さ内寸(mm)
1600-2000
寸法X(mm)
425
耐荷重(kg)
100
側板厚(mm)
16,19
取付
下部レールとフロントブラケットはクリップシステムで簡単にフレームに取付
調整機能
ソフトクローズシステム付
仕上
スライドユニット:粉体塗装メタリック色
材質
スチール
用途
キッチン
仕様
3 段引レールはシンクロとゼロポジションクリアランス機構付