ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
フックイントレー 底板ノンスリップ仕上付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
モデル:スタイル
注文コード
77003676
品番
546.75.255
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
トールユニット用のバスケットです。ベースユニット/トールユニット DISPENSA 用 -
寸法(奥行D×高さH)(mm)
464×93
キャビネット幅(mm)
450
底板寸法(mm)
幅:400
仕上
ギャラリーレール:クロームメッキ、底板:白
材質
ギャラリーレール:スチール、底板:合板
用途
キッチン
仕様
モデル:スタイル