ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
マジックコーナー レマンU トレーセット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
クラシック、左、ソフトクローズ用オプション部品あり
注文コード
77003895
品番
541.30.146
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンに適したコーナー収納です。
セット内容
金具取付済みのトレー 2 個
取付説明書 1 部
扉幅(mm)
450
最小開扉角度(°)
85
耐荷重(kg/段)
25
調整機能
ノンリップ仕上付トレー
仕上
ギャラリーレール:クロームメッキ、トレー:白
材質
フレーム:スチール、トレー:コーティング処理された合板
用途
キッチン
仕様
クラシック、左、ソフトクローズ用オプション部品あり