ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
マジックコーナー レマンU ソフトクローズユニット コイル状バネ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
仕様
回転方向:右用
注文コード
77004008
品番
541.30.708
参考基準価格(税別)
¥18,180
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
マジックコーナー レマンUのソフトクローズユニットです。
仕上
白
材質
プラスチック
セット内容
梱包2個
用途
キッチン
仕様
回転方向:右用