ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
3/4回転コーナー金具 回転トレー付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
77004087
品番
542.43.283
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
キッチンのコーナーキャビネットで使用するトレーです。アウトセット扉
セット内容
ポール、複数貫通穴Φ25mm 付 1 個
3/4 回転トレー、レーリング付 2 個
高さ(mm)
839-891(※ポールをカットしない場合)
本体サイズ(mm)
800×800
直径(mm)
700
耐荷重(kg/段)
最大20
仕上
ポール・レーリング:クロームメッキ、3 / 4回転トレー:粉体塗装白
材質
ポール・レーリング:スチール、3 / 4回転トレー:合板
用途
キッチン
仕様
ポジションガイド付、トレー底板はノンスリップ仕上、ポールは上部カット可能