ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
1/2回転コーナー金具 1/2回転トレー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
77004218
品番
541.54.252
参考基準価格(税別)
¥85,800
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンのコーナーキャビネットで使用するトレーです。
寸法A(mm)
750
寸法B(mm)
435
寸法C(mm)
最小460
扉幅(mm)
440
取付
ポールに設置
仕上
シルバー色
材質
PS(耐衝撃性)
用途
キッチン
仕様
トレーは底板にノンスリップ仕上とエッジプロファイル付