※使用例、外枠の戸棚は付属しておりません
ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
昇降式吊戸棚 リフトシステム
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77004236
品番
504.63.701
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
吊り戸棚からアイレベルまで下げて出し入れ出来る収納です。
内寸幅(mm)
560-570
取付高(mm)
560以上
取付奥行(mm)
310以上
耐荷重(kg)
15
調整機能
機能:切り替えレバー(1 0-5 kg、2 5-10 kg、310-15 kg)
用途
キッチン
仕様
オイルダンパー + 渦巻きバネ + 引っ張りバネ、収納部ストローク:前約443mm、下約482mm