ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
引出しテーブル Rapid 耐荷重 100kg
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77004288
品番
505.58.603
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
引き出し内部に収納する延長テーブル金具、
セット内容
テーブルトップ 1 個
伸縮レール 4 個
パネル 1 個
キャビネット幅(mm)
600
耐荷重(kg)
100
仕上
白
材質
コーティング処理済合板、伸縮レール:ブナ
用途
キッチン
仕様
自立式、ワークトップが部分的にスラッツ付、テーブルが巻き取られて収納、取付け後は金具は見えない