ハーフェレ
ハーフェレの 裁縫道具/裁縫用品
ハーフェレの 工業用アイロン/アイロン台
ハーフェレの アイロン台
アイロン台 IRONFI× 壁付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77004333
品番
568.66.700
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁に取り付けて使用する収納アイロン台、
仕上
金具部分:粉体塗装白、カバー:白 / グレーストライプ
材質
金具部分:スチール
用途
家具
仕様
組み立て済、折りたたみ式、左右90°無段階回転、ロック機能付