ハーフェレ
ハーフェレの 裁縫道具/裁縫用品
ハーフェレの 工業用アイロン/アイロン台
ハーフェレの アイロン台
アイロン台 IRONFI× 壁付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77004349
品番
568.66.723
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁に取り付けて使用する収納アイロン台、
仕上
金具部分:粉体塗装白、カバー:アルミニウム
材質
金具部分:スチール
用途
家具
仕様
組み立て済、折りたたみ式、左右90°無段階回転、ロック機能付