ハーフェレ
ハーフェレの 裁縫道具/裁縫用品
ハーフェレの 工業用アイロン/アイロン台
ハーフェレの アイロン台
アイロン台 IRONFI× 棚板取付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77004367
品番
568.60.780
参考基準価格(税別)
¥63,100
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
棚板に取り付けて使用する収納アイロン台、
取付奥行(mm)
350
取付高(mm)
125
取付幅(mm)
540
仕上
金具部分:粉体塗装白、カバー:白 / グレーストライプ
材質
金具部分:スチール
用途
家具
仕様
折りたたみ式、左右 90° (30° 単位) 回転、組み立て済で扉に取付不可