アイロン台 IRONFI× 引出し組み込み

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77004385 品番568.60.710
参考基準価格(税別)¥63,100 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

引き出し内部に収納して使用するアイロン台、

調整機能幅無段階調整 仕上金具部分:粉体塗装白、カバー:白 / グレーストライプ 材質金具部分:スチール 用途家具 仕様折りたたみ式、引き出すとアイロン台が自動的に上に移動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする