ハーフェレ
ハーフェレの 裁縫道具/裁縫用品
ハーフェレの 工業用アイロン/アイロン台
ハーフェレの アイロン台
アイロン台 IRONFI× 引出し組み込み
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77004394
品番
568.60.723
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
引き出し内部に収納して使用するアイロン台、
調整機能
幅無段階調整
仕上
金具部分:粉体塗装白、カバー:アルミニウム
材質
金具部分:スチール
用途
家具
仕様
折りたたみ式、引き出すとアイロン台が自動的に上に移動