ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
天井フック ほうき用 スリーブナット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
77004726
品番
267.06.740
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
天井フックの受け、
長さ(mm)
15
下穴径(Φmm)
8
取付
天板にネジ止め
仕上
白
材質
プラスチック
用途
箒などの収納
仕様
M6 スリーブナット、ドライバー穴付、フックにM6ネジ付