ハーフェレ
ハーフェレの 研究関連用品・実験用必需品
ハーフェレの 架台/スタンド/ホルダー類
ハーフェレの ボトルトレー
ボトルホルダーリング
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77004884
品番
520.39.611
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボトルを家具に置く際のリングです。
直径(mm)
埋め込み95用
高さ(mm)
24
取付
丸い下穴に差し込み
仕上
黒
材質
プラスチック
用途
ボトル置き