ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
レーリングシステム LINERO Mosaiq アルミホイル・ラップホルダー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77005024
品番
521.01.511
参考基準価格(税別)
¥50,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
LINERO Mosaiq用のアルミホイル、ラップホルダーです。幅 330mm までのアルミホイルやラップ
取付
下から引っ掛けて取付
仕上
チタングレー
材質
スチール
用途
キッチン
間口W×奥行D×高さH(mm)
350×110×300