ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
レーリングシステム LINERO Mosaiq タオルホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77005058
品番
521.01.571
参考基準価格(税別)
¥9,780
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
LINERO Mosaiq用のタオルホルダーです。
取付
下から引っ掛けて取付
仕上
チタングレー
材質
スチール
用途
キッチン
間口W×奥行D×高さH(mm)
350×77×46