ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 棚柱・棚受
ハーフェレの 棚受
壁面システム Labos 壁面ブラケット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77005453
品番
814.20.929
参考基準価格(税別)
¥533
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
壁面システム Labos の壁面ブラケットです。センターパネル固定プロファイルの保持
長さ(mm)
50
取付
ネジ止め
仕上
素地
材質
アルミニウム
用途
キッチン、オフィス家具