ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 棚柱・棚受
ハーフェレの 棚受
フックインアクセサリー ガイドレール 200mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77005487
品番
814.21.904
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
壁面システム Labos のフック付きのレールです。壁面システムLabos用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×31×33
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
用途
オフィス家具
仕様
フック3個付