フックインアクセサリー ガラス棚 ガラス棚受

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 77005496 品番 814.21.910
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

壁面システム Labos のガラス棚を使用する際に受ける棚です。壁面システムLabos用

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×55×46 奥行(mm)ガラス棚:最大200 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム セット内容梱包2個 用途オフィス家具 仕様ガラス棚受の距離:最大400mm、長さ100mm当たりの耐荷重:2 kg
注意
※棚受をガラス棚の先端に設置せず、端部から 50-100mm を確保

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする