ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 棚柱・棚受
ハーフェレの 棚受
フックインアクセサリー ガラス棚 ガラス棚受
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77005505
品番
814.21.911
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
壁面システム Labos のガラス棚を使用する際に受ける棚です。壁面システムLabos用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
306×55×46
奥行(mm)
ガラス棚:最大200
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
セット内容
梱包1個
用途
オフィス家具
仕様
ガラス棚受の距離:最大400mm、長さ100mm当たりの耐荷重:2 kg
注意
※棚受をガラス棚の先端に設置せず、端部から 50-100mm を確保