フックインアクセサリー 棚受 木棚用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)500 注文コード77005523 品番814.21.922
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

壁面システム Labos の木棚を使用する際に受ける棚です。壁面システムLabos用

幅(mm)500 奥行(mm)棚:最大300 棚受ピッチ(mm)最大400 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 用途オフィス家具 仕様長さ100mm当たりの耐荷重:2 kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする