ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 収納用品
ハーフェレの 室内収納
ハンガーシステムΦ20mm ステンレス色
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77005609
品番
828.55.007
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
天井からガラス棚を吊るハンガーシステムのポールシステムです。木またはガラス棚の吊り下
セット内容
ハンガーポール、ネジバー付 1 個
スリーブ 2 個
取付け部品 1 セット
取付説明書 1 部
長さ(mm)
740
厚さ(mm)
1
ポール径(Φmm)
ハンガーポール:20
耐荷重
50 kg (棚板 1 枚に対してポール 4 個で適切に取付けた場合)
仕上
ステンレス色
材質
スチール
用途
キッチン
仕様
ポールはカット可能