ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 収納用品
ハーフェレの 室内収納
ハンガーシステムΦ20mm 追加棚取付セット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77005654
品番
828.55.290
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
天井からガラス棚を吊るハンガーシステムのポールシステムです。木またはガラス棚の吊り下
セット内容
中間リング 1 個
ワッシャー 透明 2 個
厚さ(mm)
1
耐荷重
50kg (棚板1枚に対してボール4個で適切に取付けた場合)
仕上
クロームメッキ
材質
スチール
用途
キッチン