ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
ダストボックス Hailo Separato-K 3分別ダストボックス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スライドフタと容器 8L 用フタ付、モデル:3620-46
注文コード
77005855
品番
502.03.551
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
キッチン用のダストボックスです。BlumTandembo×高さMレーリング付やGrassノヴァプロ H90レーリング付とノヴァプロスカラ H186に対応
寸法(奥行D×高さH)(mm)
491×340
キャビネット幅(mm)
450
呼び長さ(mm)
500
容量(L)
18×1、8×2
取付
スライドフタは側板にネジ止め、側板厚:Blum Tandembo× は 16 と 19mm、Grass ノヴァプロは 16mm
仕上
スライドフタ用パーツ:シルバー色、フレームとスライドフタと容器:ライトグレー
材質
スライドフタ用パーツ:スチール、フレームとスライドフタと容器:プラスチック
用途
キッチン
仕様
スライドフタと容器 8L 用フタ付、モデル:3620-46