ダストボックス Hailo Separato-K 3分別ダストボックス

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スライドフタと容器 8L 用フタ付、モデル:3620-61 注文コード77005864 品番502.03.553
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

キッチン用のダストボックスです。BlumTandembo×高さMレーリング付やGrassノヴァプロ H90レーリング付とノヴァプロスカラ H186に対応

寸法(奥行D×高さH)(mm)491×340 キャビネット幅(mm)600 呼び長さ(mm)500 容量(L)18×1、8×2、収納仕切×2 取付スライドフタは側板にネジ止め、側板厚:Blum Tandembo× は 16 と 19mm、Grass ノヴァプロは 16mm 仕上スライドフタ用パーツ:シルバー色、フレームとスライドフタと容器:ライトグレー 材質スライドフタ用パーツ:スチール、フレームとスライドフタと容器:プラスチック 用途キッチン 仕様スライドフタと容器 8L 用フタ付、モデル:3620-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする