ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
ダストボックス Hailo ××L 4分別ダストボックス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77005925
品番
502.03.209
参考基準価格(税別)
¥90,200
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
キッチン用のダストボックスです。Blum Tandembo× 高さ M レーリング D 付やGrass ノヴァプロ H90 レーリング付とノヴァプロスカラ H186 に対応
容量(L)
18×2、12×1
キャビネット幅(mm)
最小900
仕上
フレーム:シルバー色、容器とフタ・多目的容器:ライトグレー
材質
フレーム:スチール、容器とフタ・多目的容器:プラスチック
用途
キッチン
仕様
多目的容器4.1L×2と0.7L×2付き