ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
ダストボックス One4Five 交換パーツ フタレール付フタカバー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77006099
品番
502.90.445
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ダストボックス One2Five の交換パーツです。
キャビネット幅(mm)
500
側板厚(mm)
19
仕上
グレー
材質
プラスチック
用途
キッチン