ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
吊り下げダストボックス Hailo Euro-Cargo-S ダストボックス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77006117
品番
502.73.900
参考基準価格(税別)
¥92,300
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
キッチン用のダストボックスです。側板にネジ止め用
容量(L)
30
キャビネット幅(mm)
300
内寸奥行(mm)
最小 450
取付
側板にネジ止め用
調整機能
モデル:3610-12
仕上
容器ホルダーとシステム容器・レール:グレー,容器:グレー
材質
容器ホルダーとシステム容器・レール:スチール、容器:プラスチック
用途
キッチン
仕様
レールタイプ:3段引、ソフトクローズユニット付
間口W×奥行D×高さH(mm)
262-268×403×446