ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
吊り下げダストボックス Hailo On-Top スライド棚
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77006187
品番
503.71.584
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ダストボックスの上部デットスペースを活用する棚、
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
562×400×109
側板厚(mm)
16-19(自動調整)
取付
側板にネジ止め用
仕上
ライトグレー/白/緑
材質
プラスチック、ライトグレーと白/緑
用途
キッチン
仕様
スライド棚、収納スペースとコンテナ 2 個付
幅(mm)
400