吊り下げダストボックス Hailo On-Top スライド棚 交換コンテナ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77006196 品番503.71.999
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

503.71.584用の交換コンテナです。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×180×105 取付側板にネジ止め用 仕上白/緑 材質プラスチック 用途キッチン 幅(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする