ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
吊り下げダストボックス Hailo Euro-Cargo-S 2分別ダストボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77006223
品番
502.73.902
参考基準価格(税別)
¥97,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ビルトインタイプのゴミ箱。フタの上に洗剤やスポンジなどを置けます、
キャビネット幅(mm)
600
内寸奥行(mm)
最小450
側板厚(mm)
16-19(自動調整)
幅(mm)
462-468
容量(L)
19×2、30×1
取付
側板にネジ止め用
仕上
レール:シルバーグレー、容器:ライトグレー
材質
レール:スチール、容器:プラスチック
用途
キッチンキャビネット用
仕様
モデル:3610-62
注意
※キャビネットの内寸をご確認下さい。