ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
吊り下げダストボックス Hailo Euro-Cargo-S 2分別ダストボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77006239
品番
502.73.904
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ビルトインタイプのゴミ箱。フタの上に洗剤やスポンジなどを置けます、
キャビネット幅(mm)
500
内寸奥行(mm)
最小450
側板厚(mm)
16-19(自動調整)
幅(mm)
562-568
容量(L)
30×2
取付
側板にネジ止め用
仕上
レール:シルバーグレー、容器:ライトグレー
材質
レール:スチール、容器:プラスチック
用途
キッチンキャビネット用
仕様
モデル:3610-52
注意
※キャビネットの内寸をご確認下さい。