ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
2分別ダストボックス Hailo Easy Cargo 交換容器
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77006248
品番
502.70.990
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
容器のみの交換が可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
397×171×413
容量(L)
19
仕上
グレー
材質
プラスチック
用途
Eurocargo-S用交換容器
幅(mm)
171