ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
ダストボックス Hailo Tandem 2分別ダストボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77006257
品番
502.72.761
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
底板止めの15L2個のに分別ダストボックスです。
キャビネット幅(mm)
300
取付
底板にネジ止め
調整機能
モデル:3663-10
仕上
粉体塗装シルバー色、容器とフタ:ダークグレー
材質
スチール、容器とフタ:プラスチック
用途
キッチン、洗面化粧台など
仕様
スライドユニットなし
間口W×奥行D×高さH(mm)
254×477×433
注意
※引き出しレールは含まれません。別途ご用意ください。