ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
Hailo Pico 5L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77006336
品番
502.63.726
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
開き扉の裏側にビス止めする5Lのダストボックスです。左右兼用、
容量(L)
5
キャビネット幅(mm)
最小300
内寸奥行(mm)
最小300
取付
側板と扉にネジ止め
調整機能
モデル:3505-00
仕上
白
材質
プラスチック
用途
洗面化粧台など
仕様
左右兼用
間口W×奥行D×高さH(mm)
175×175×310