ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
ダストボックス 11L
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77006345
品番
500.07.746
参考基準価格(税別)
¥9,890
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
開き扉の裏側にビス止めする11Lのダストボックスです。左右兼用、
容量(L)
11
キャビネット幅(mm)
最小400
取付高(mm)
最小340
取付
扉にネジ止め
仕上
容器ホルダーと容器、フタ:白
材質
容器ホルダーと容器、フタ:プラスチック、取付プレート:スチール
用途
洗面化粧台など
仕様
左右兼用