ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
シングルダストボックス Hailo Mono
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス、容器:プラスチック、フタ:プラスチック
注文コード
77006388
品番
502.12.023
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
開き扉の裏側にビス止めする15Lのダストボックスです。左右兼用、
容量(L)
15
キャビネット幅(mm)
最小400
開き角度(度)
95
取付
側板にネジ止め用
調整機能
モデル:3515-01
仕上
ステンレス、容器:ライトグレー、フタ:白
材質
ステンレス、容器:プラスチック、フタ:プラスチック
用途
洗面化粧台など
仕様
左右兼用
間口W×奥行D×高さH(mm)
290×304×365