ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
シングルダストボックス Hailo Mono 交換フタ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77006406
品番
502.12.977
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ダストボックスMonoの交換用フタです。
容量(L)
15
仕上
白
材質
プラスチック
用途
洗面化粧台など
仕様
左右兼用