ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
シングルダストボックス Hailo Easy Cargo
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77006528
品番
502.70.520
参考基準価格(税別)
¥57,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
開き扉用の2分別ダストボックスです。
容量(L)
42
キャビネット幅(mm)
最小400
取付
底板にネジ止め
仕上
容器ホルダーとレール:スチール、容器とフタ:ライトグレー
材質
容器ホルダーとレール:スチール、容器とフタ:プラスチック
用途
キッチン、洗面化粧台など
仕様
モデル:3668-40
間口W×奥行D×高さH(mm)
320×466×542