ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
シングルダストボックス Hailo Easy Cargo 交換容器
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77006537
品番
502.70.995
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
Hailo Easy Cargoの交換容器です。
容量(L)
42
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
415×285×500
仕上
ライトグレー
材質
プラスチック
用途
キッチン、洗面化粧台など
幅(mm)
285